NKエンドミル 2枚刃ショート刃

NKエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) NKエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)10 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06686425 2NKS 7.1 14.0 7.1
4,500
3,398
3,738 (税込)
8日以内出荷

返品不可
06686434 2NKS 7.2 14.0 7.2
4,500
3,098
3,408 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06686443 2NKS 7.3 14.0 7.3
4,500
3,098
3,408 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06686452 2NKS 7.4 14.0 7.4
4,500
3,098
3,408 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06686495 2NKS 7.8 14.0 7.8
4,500
3,398
3,738 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06686461 2NKS7.5 14 7.5
3,460
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷

返品不可
06686477 2NKS 7.6 14.0 7.6
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06686486 2NKS 7.7 14.0 7.7
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06686504 2NKS 7.9 14.0 7.9
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06686416 2NKS7 14 7
3,460
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする