ESMエンドミル 4枚刃レギュラー刃

ESMエンドミル 4枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ESMエンドミル 4枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ESMエンドミル 4枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0 内容量1本
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06692217 4ESMR3 55 10 6 3
5,380
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06692235 4ESMR4 60 12 8 4
5,380
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06692253 4ESMR5 65 15 8 5
5,380
4,298
4,728 (税込)
翌日出荷
06692271 4ESMR6 65 15 8 6
5,380
4,298
4,728 (税込)
翌日出荷
06692296 4ESMR7 75 20 10 7
5,930
4,498
4,948 (税込)
翌々日出荷

返品不可
06692314 4ESMR8 75 20 10 8
5,930
4,498
4,948 (税込)
翌日出荷
06692332 4ESMR9 80 25 10 9
6,800
5,298
5,828 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06692201 4ESMR 2.5 55 10.0 6 2.5
3,760
 
 
取扱い終了
06692226 4ESMR 3.5 60 12.0 8 3.5
3,230
 
 
取扱い終了
06692244 4ESMR 4.5 60 15.0 8 4.5
3,230
 
 
取扱い終了
06692262 4ESMR 5.5 65 15.0 8 5.5
3,230
 
 
取扱い終了
06692287 4ESMR 6.5 65 20.0 10 6.5
3,550
 
 
取扱い終了
06692305 4ESMR 7.5 75 20.0 10 7.5
3,550
 
 
取扱い終了
06692323 4ESMR 8.5 80 25.0 10 8.5
4,080
 
 
取扱い終了
06692341 4ESMR 9.5 90 25.0 10 9.5
4,080
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする