超硬・Cコート4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

超硬・Cコート4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 超硬・Cコート4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 超硬・Cコート4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

用途側面切削 刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05125145 HES4020-C 1本 2 6 40 4
9,350
6,198
6,818 (税込)
翌日出荷

返品不可
05125163 HES4025-C 1本 2.5 8 40 4
9,550
6,298
6,928 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05125181 HES4030-C 1本 3 10 45 6
9,550
6,298
6,928 (税込)
翌日出荷
05125206 HES4035-C 1本 3.5 11 45 6
9,900
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125224 HES4040-C 1本 4 12 45 6
9,900
6,598
7,258 (税込)
翌日出荷

返品不可
05125242 HES4045-C 1本 4.5 14 45 6
11,060
7,298
8,028 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125267 HES4050-C 1本 5 15 50 6
11,060
7,298
8,028 (税込)
翌日出荷

返品不可
05125285 HES4055-C 1本 5.5 15 50 6
12,020
7,798
8,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125303 HES4060-C 1本 6 15 50 6
12,020
7,798
8,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
05125321 HES4065-C 1本 6.5 15 50 6
13,470
8,598
9,458 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125346 HES4070-C 1本 7 20 60 8
13,470
8,598
9,458 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125364 HES4075-C 1本 7.5 20 60 8
14,950
9,798
10,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125382 HES4080-C 1本 8 20 60 8
14,950
9,798
10,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
05125407 HES4085-C 1本 8.5 20 60 8
17,290
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125425 HES4090-C 1本 9 20 65 10
17,290
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125443 HES4095-C 1本 9.5 20 65 10
19,890
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125461 HES4100-C 1本 10 25 70 10
19,890
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷
05125495 HES4110-C 1本 11 25 75 12
22,840
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125522 HES4120-C 1個 12 25 75 12
25,070
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125547 HES4130-C 1本 13 25 75 12
34,200
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125565 HES4140-C 1本 14 35 90 16
38,210
25,980
28,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125583 HES4150-C 1本 15 35 90 16
48,270
31,980
35,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125601 HES4160-C 1本 16 35 90 16
57,570
38,980
42,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125635 HES4180-C 1本 18 40 105 20
76,400
50,980
56,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
05125662 HES4200-C 1本 20 40 105 20
84,020
55,980
61,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
05125723 HES4250-C 1本 25 50 120 25
143,240
94,980
104,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする