曜日別特売

シュリリン

シュリリン - 富士元工業シュリリン - 富士元工業シュリリン - 富士元工業シュリリン - 富士元工業

多刃による高送り・高速切削が可能。
専用チップは4コーナー使用でき経済的です。
R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。

用途90°ショルダー加工、溝加工寸法A(°)90寸法L1(mm)80適合チップC32GUR内容量1本
注意
チップは標準装備しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃数
寸法L2(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06966522NC2-16201502202016
25,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
06966531NC3-25304003253025
29,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06966547NC4-32406604254032
37,600
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06966556NC5-32507605255032
45,200
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする