富士元工業
スカットカット
(1件のレビュー)
独自の機構で加工後の直角度が出ます。
ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。
ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途
90°ショルダー加工<Tタイプ>
刃数
3枚
タイプ
Tタイプ
適合チップ
T33MOZ、T33MOR、T33GUR
寸法A(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06966416
NK9040T
40
32
85
35
¥
56,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06966382
NK9040T-20
40
20
85
35
¥
56,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06966452
NK9050T
50
32
85
35
¥
57,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06966425
NK9050T-20
50
20
85
35
¥
57,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06966477
NK9060T
60
32
83
37
¥
58,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06966495
NK9070T
70
32
83
37
¥
59,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06966513
NK9080T
80
32
85
35
¥
61,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06966391
NK9040T-22
40
22
85
35
¥
37,000
取扱い終了
06966407
NK9040T-25
40
25
85
35
¥
44,770
取扱い終了
06966434
NK9050T-22
50
22
85
35
¥
37,500
取扱い終了
06966443
NK9050T-25
50
25
85
35
¥
45,380
取扱い終了
06966461
NK9050T-42
50
42
85
35
¥
45,380
取扱い終了
06966486
NK9060T-42
60
42
83
37
¥
46,590
取扱い終了
06966504
NK9070T-42
70
42
83
37
¥
47,190
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください