CPL-A型切断器 (プロパン切断器)

CPL-A型切断器 (プロパン切断器) - 千代田精機

日本工業規格JIS B 6802該当品

切断板厚(mm)
No.1:5~15
No.2:10~25
No.3:20~50
火口径(mm)
No.1:Φ1.0
No.2:Φ1.3
No.3:Φ1.6
ガス名プロパン火口No.1・No.2・No.3仕様プロパン用付属品火口:3本種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:120ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06960502022074
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする