曜日別特売

チップ BTAT

チップ BTAT - 三菱マテリアル

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

材質VP15TFトラスコ品番658-4918形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06234234BTAT605000RX VP15TF
16,550
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする