チップ CCET-SR

チップ CCET-SR - 三菱マテリアルチップ CCET-SR - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231626CCET09T301R-SR HTi100.1659-4867HTi10
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06231635CCET09T301R-SR NX25250.1246-6368NX2525
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06231644CCET09T301R-SR VP15TF0.1246-6350VP15TF
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06231741CCET09T302R-SR HTi100.2659-4905HTi10
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06231757CCET09T302R-SR NX25250.2246-6406NX2525
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06231766CCET09T302R-SR VP15TF0.2246-6392VP15TF
22,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
06231863CCET09T304R-SR HTi100.4660-0018HTi10
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06231872CCET09T304R-SR NX25250.4660-0026NX2525
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06231881CCET09T304R-SR VP15TF0.4660-0034VP15TF
22,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする