三菱マテリアル
チップ CCGT-F
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
1.39
切刃長さ(mm)
3.57
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.03
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05358141
CCGT03S1V3L-F NX2525
NX2525
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
06230052
CCGT03S1V3L-F VP15TF
VP15TF
¥
21,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください