チップ CCGT-SS

チップ CCGT-SS - 三菱マテリアル

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06233735CCGT0602V3L-SS VP15TF0.03
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06233665CCGT060201L-SS VP15TF0.1
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06233701CCGT060202L-SS VP15TF0.2
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする