三菱マテリアル
チップ CCGW
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状
ひし形80°
チップブレーカ
なし
穴の有無
あり
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06196251
CCGW09T3V5 NX2525
9.525
3.97
0.05
NX2525
9.7
¥
15,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
06196233
CCGW09T300 NX2525
9.525
3.97
0.03
NX2525
9.7
¥
15,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
06196224
CCGW0602V5 NX2525
6.35
2.38
0.05
NX2525
6.5
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
06196215
CCGW060200 NX2525
6.35
2.38
0.03
NX2525
6.5
¥
13,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
58668346
CCGW060200
6.35
2.38
0.03
NX55
6.5
オープン
取扱い終了
58668355
CCGW0602V5
6.35
2.38
0.05
NX55
6.5
オープン
取扱い終了
58668364
CCGW09T300
9.525
3.97
0.03
NX55
9.7
オープン
取扱い終了
58668373
CCGW09T3V5
9.525
3.97
0.05
NX55
9.7
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください