チップ CCMX-EN-A

チップ CCMX-EN-A 三菱マテリアル

形状ひし形80° 切刃長さ(mm)8.1 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ- 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05357414 CCMX083508EN-A F7030 F7030
12,700
8,198
9,018 (税込)
6日以内出荷
06196897 CCMX083508EN-A UP20M UP20M
12,700
8,198
9,018 (税込)
6日以内出荷
05357405 CCMX083508EN-A -
7,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする