ライトアングルチェックバルブ

ライトアングルチェックバルブ - NACHI(不二越)ライトアングルチェックバルブ - NACHI(不二越)

油の流れ方向を90°転換するライトアングルタイプのチェックバルブです。
所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。

最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)40バルブ種類方向制御弁内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DA(Φmm)
寸法DB(Φmm)
寸法HA(mm)
寸法HB(mm)
寸法HC(mm)
寸法HD(mm)
寸法LA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07008933CA-T03-1-2052409181451059
18,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07008942CA-T03-3-2052409181451059
18,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする