NACHI(不二越)
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)
コンパクトで小流量の制御に最適です。
バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。
回路構成が容易です。
質量(kg)
3.3
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
最高許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
16(163)
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1台
注意
取付ボルト(M6×70L 4本)は付属しておりません。必要な場合は、別途お客様にてご用意お願い致します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
種別
作動方式
スプールストローク(mm)
ポジション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07009152
DMA-G03-A3X-J20
35
クローズドクロス
スプリングオフセット形
4
2ポジション
¥
76,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07009161
DMA-G03-C5-J20
35
オールポーツブロック
スプリングセンタ形
4×2
3ポジション
¥
76,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07009177
DMA-G03-C6-J20
35
ABT接続
スプリングセンタ形
4×2
3ポジション
¥
76,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07009186
DMA-G03-C7Y-J20
25
PT接続 絞り付オープンクロス
スプリングセンタ形
4×2
3ポジション
¥
76,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07009195
DMA-G03-E3X-J20
35
クローズドクロス
デテント形
4
2ポジション
¥
76,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07009204
DMA-G03-F5-J20
35
オールポーツブロック
デテント形
4×2
3ポジション
¥
76,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07009213
DMA-G03-F6-J20
35
ABT接続
デテント形
4×2
3ポジション
¥
76,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07009222
DMA-G03-F7Y-J20
25
PT接続 絞り付オープンクロス
デテント形
4×2
3ポジション
¥
76,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください