曜日別特売

圧力制御弁

圧力制御弁 - NACHI(不二越)圧力制御弁 - NACHI(不二越)圧力制御弁 - NACHI(不二越)圧力制御弁 - NACHI(不二越)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。
1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。
ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。

寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)89寸法J(mm)60寸法K(mm)88寸法L(mm)4寸法M(mm)60最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングアンドチェックバルブ付属品M10×75L 4本質量(kg)4.2管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07008696CG-G03-1-210.8~7[8.2~71.4]
94,100
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07008705CG-G03-3-213.5~21[35.7~214]
94,100
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする