インラインチェックバルブ

インラインチェックバルブ - NACHI(不二越)

軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。
所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。

質量(kg)2.2管接続口径1 1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)190寸法BB(mm)60寸法LA(mm)130寸法BA(mm)69.3バルブ種類方向制御弁内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07009012CN-T10-1-110.04[0.4]
23,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07009021CN-T10-3-110.50[5.1]
23,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする