NACHI(不二越)
ABポートパイロットチェックモジュラー
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.2
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2[2.0]
面積比
パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37
制御ポート
AB両ポート
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07009457
OCP-G01-W1-21
¥
36,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください