NACHI(不二越)
Bポートパイロットチェックモジュラー
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
3.6
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2[2.0]
面積比
パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07010586
OCP-G03-B1-50
¥
55,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
07010543
OCP-G03-B1-J50
¥
55,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください