NACHI(不二越)
フローレギュレーターモジュラーバルブ
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
チェック弁付
質量(kg)
1.3
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(チェック弁)0.08[0.8]
制御ポート
AB両ポート
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07009484
OCY-G01-W-X-20
メータイン
¥
30,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
07009511
OCY-G01-W-Y-20
メータアウト
¥
30,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください