NACHI(不二越)
フローレギュレーターモジュラーバルブ
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
チェック弁付
質量(kg)
3
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(チェック弁)0.1[1.0]
制御ポート
Aポート
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07010403
OCY-G03-A-X-51
メータイン
¥
36,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07010437
OCY-G03-A-Y-51
メータアウト
¥
36,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07010464
OCY-G03-A-X-J-51
メータイン
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
07010491
OCY-G03-A-Y-J-51
メータアウト
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください