NACHI(不二越)
フローレギュレーターモジュラーバルブ
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
チェック弁付
質量(kg)
2.9
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(チェック弁)0.04[0.4]
制御ポート
Pポート
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07009633
OCY-G03-P-50
¥
36,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07009721
OCY-G03-P-J50
¥
36,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください