NACHI(不二越)
レデューシングモジュラーバルブ
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。
1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.3
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
制御ポート
Pポート
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07009362
OG-G01-P1-21
0.8~7[8.2~71.4]
¥
48,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07009371
OG-G01-P2-21
3.5~16[35.7~163]
¥
48,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07009353
OG-G01-PC-21
0.15~3.5[1.5~35.7]
¥
48,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください