曜日別特売

レデューシングモジュラーバルブ

レデューシングモジュラーバルブ - NACHI(不二越)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。
1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。

最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.8管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形制御ポートAポートバルブ種類圧力制御弁内容量1台
全6種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
流量(L/min)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07009615OG-G03-A1-510.8~7[8.2~71.4]80
81,200
47,980
52,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
07009703OG-G03-A1-J510.8~7[8.2~71.4]80
81,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07009624OG-G03-A3-513.5~21[35.7~214]80
81,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07009712OG-G03-A3-J513.5~21[35.7~214]80
81,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07009606OG-G03-AC-510.25~3.5[2.5~35.7]50
81,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07009694OG-G03-AC-J510.25~3.5[2.5~35.7]50
81,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする