NACHI(不二越)
ゲージ取り出しブロック
A、Bポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。
ポートへの取付けは極めて簡単です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25(255)
質量(kg)
0.6
取付方式
ガスケット取付形
呼び径
1/8
最大流量(L/min)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07009536
OK-G01-W-20
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください