曜日別特売

リモートコントロールリリーフバルブ

リモートコントロールリリーフバルブ - NACHI(不二越)リモートコントロールリリーフバルブ - NACHI(不二越)

リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。
直動形のリリーフ弁としても使用できます。

最高使用圧力(MPa)21質量(kg)2.1管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)15バルブ種類圧力制御弁内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07008653RCD-T02-1-110.8~7[8.2~71.4]
30,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07008662RCD-T02-3-113.5~21[35.7~214]
30,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする