曜日別特売

ソレノイドバルブ

ソレノイドバルブ - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。

最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
起動電流(A)
許容電圧範囲(V)
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07010631SS-G01-C4-R-C1-31AC10050Hz:2.2/60Hz:2.050Hz:80~110/60Hz:90~12050Hz:0.52/60Hz:0.38
71,100
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07010771SS-G01-C4-R-C2-31AC20050Hz:1.1/60Hz:1.050Hz:160~220/60Hz:180~24050Hz:0.26/60Hz:0.19
71,100
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07011051SS-G01-C4-R-C1-J31AC10050Hz:2.2/60Hz:2.050Hz:80~110/60Hz:90~12050Hz:0.52/60Hz:0.38
56,700
取扱い終了
返品不可
07011191SS-G01-C4-R-C2-J31AC20050Hz:1.1/60Hz:1.050Hz:160~220/60Hz:180~24050Hz:0.26/60Hz:0.19
56,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07010631
2018-04-18
用途: 機械部品
平戸横浜株式会社

目安納期3~4日と表示した「商品が大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2018年7月中旬より順次出荷を予定しています。」と1日遅れて連絡がきました。以前もリリーフバルブで同じようなことがあったので改善して欲しい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする