曜日別特売

ソレノイドバルブ

ソレノイドバルブ - NACHI(不二越)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。

最高使用圧力(MPa)35温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)バルブ種類電磁制御弁内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
管接続口径
取付ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07010647SS-G01-C5-R-C1-31AC1001/8M5
71,100
43,980
48,378(税込)
当日出荷
07010787SS-G01-C5-R-C2-31AC2001/8M5
71,100
43,980
48,378(税込)
当日出荷
07011067SS-G03-C5-R-C1-J22AC1003/8M6
88,000
37,980
41,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
07011207SS-G03-C5-R-C2-J22AC2003/8M6
88,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする