曜日別特売

ソレノイドバルブ

ソレノイドバルブ - NACHI(不二越)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。

最高使用圧力(MPa)35質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
起動電流(A)
許容電圧範囲(V)
保持電流(A)
保持電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38642633SS-G03-C6-R-C2-22AC20050Hz:2.7/60Hz:2.350Hz:160~220/60Hz:180~24050Hz:0.46/60Hz:0.3150Hz:36/60Hz:34
88,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
07011286SS-G03-C6-R-C2-J22AC20050Hz:2.7/60Hz:2.350Hz:160~220/60Hz:180~24050Hz:0.46/60Hz:0.3150Hz:36/60Hz:34
88,000
55,980
61,578(税込)
取扱停止中
返品不可
07010726SS-G03-C6-R-C1-21AC10050Hz:5.4/60Hz:4.650Hz:80~110/60Hz:90~12050Hz:0.92/60Hz:0.6250Hz:25/60Hz:22
70,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
07011146SS-G03-C6-R-C1-J21AC10050Hz:5.4/60Hz:4.650Hz:80~110/60Hz:90~12050Hz:0.92/60Hz:0.6250Hz:25/60Hz:22
70,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
07010866SS-G03-C6-R-C2-21AC20050Hz:2.7/60Hz:2.350Hz:160~220/60Hz:180~24050Hz:0.46/60Hz:0.3150Hz:36/60Hz:34
70,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07010726SS-G03-C6-R-C1-2148029231SS-G03-C6-R-C1-22SS-G03-C6-R-C1-21 SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48029231SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07011146SS-G03-C6-R-C1-J2148029247SS-G03-C6-R-C1-J22SS-G03-C6-R-C1-J21 SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48029247SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07010866SS-G03-C6-R-C2-2138642633SS-G03-C6-R-C2-22SS-G03-C6-R-C2-21 ソレノイドバルブ NACHI(不二越) 38642633ソレノイドバルブNACHI(不二越)1台
55,980
税込61,578
品番のみ変わりました。仕様には変更ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする