フィードコントロールバルブ

フィードコントロールバルブ - NACHI(不二越)フィードコントロールバルブ - NACHI(不二越)フィードコントロールバルブ - NACHI(不二越)

非常に小形軽量。
工作機械のテーブル運動など、例えば、早送り⇒切削送り(2段)⇒早戻しを1個のバルブでスムーズに制御できます。
各設定流量は圧力および油温の変化に対して安定した制御が可能です。
ダイヤル目盛と流量が比例しているため制御流量の調整が容易です。
ガスケット面をシールすれば、そのままねじ込み接続として使用できます。

最高使用圧力(MPa)7仕様一段フィードコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM8×60L 4本質量(kg)2.2管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)35バルブ種類流量制御弁内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07008915TL-G03-2-112
79,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
07008924TL-G03-8-118
79,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする