流量制御弁

流量制御弁 - NACHI(不二越)流量制御弁 - NACHI(不二越)

独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。
10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。
制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。
各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。

最高使用圧力(MPa)10.5仕様フローコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本質量(kg)0.9管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]逆流量(L/min)20バルブ種類流量制御弁内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07008845TS-G01-2-11
76,600
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする