BIG DAISHOWA
フルカットドリル トライゴン
切りくずの排出性を高め、小径加工を可能に。
耐久性に優れたダイス鋼使用で剛性アップ。
付属品
チップクランプスクリュ(2個)、レンチ(1本)
内容量
1本
注意
※スローアウェイチップは付属しておりません。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07061896
ST20-TGN140-42L
14
42
68
40
¥25,700
取扱い終了
07061905
ST20-TGN150-45L
15
45
71
40
¥25,700
取扱い終了
07061914
ST20-TGN160-48L
16
48
74
40
¥27,500
取扱い終了
07061923
ST20-TGN170-51L
17
51
77
40
¥27,500
取扱い終了
07061932
ST20-TGN180-54L
18
54
80
40
¥27,500
取扱い終了
07061941
ST20-TGN190-57L
19
57
83
40
¥27,500
取扱い終了
07061957
ST25-TGN200-60L
20
60
86
50
¥30,900
取扱い終了
07061966
ST25-TGN210-63L
21
63
89
50
¥30,900
取扱い終了
07061975
ST25-TGN220-66L
22
66
92
50
¥30,900
取扱い終了
07061984
ST25-TGN230-69L
23
69
95
50
¥30,900
取扱い終了
07061993
ST25-TGN240-72L
24
72
98
50
¥30,900
取扱い終了
07062002
ST32-TGN250-75L
25
75
101
55
¥40,400
取扱い終了
07062011
ST32-TGN260-78L
26
78
104
55
¥40,400
取扱い終了
07062027
ST32-TGN270-81L
27
81
107
55
¥40,400
取扱い終了
07062036
ST32-TGN280-84L
28
84
110
55
¥40,400
取扱い終了
07062045
ST32-TGN290-87L
29
87
113
55
¥40,400
取扱い終了
07062054
ST40-TGN300-90L
30
90
121
65
¥47,700
取扱い終了
07062063
ST40-TGN310-93L
31
93
124
65
¥47,700
取扱い終了
07062072
ST40-TGN320-96L
32
96
127
65
¥47,700
取扱い終了
07062081
ST40-TGN330-99L
33
99
130
65
¥47,700
取扱い終了
07062097
ST40-TGN340-102L
34
102
133
65
¥47,700
取扱い終了
07062106
ST40-TGN350-105L
35
105
136
65
¥47,700
取扱い終了
07062115
ST40-TGN360-108L
36
108
139
65
¥47,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください