Φ22 HWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

Φ22 HWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

保護構造防噴流形 取付穴径Φ22.3+0.4mm 照光方式LED照光 接点構成1a-1b 動作種別モメンタリ ボタン形状突形 使用電圧(V)AC・DC24V 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
レンズ色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02490871 HW1L-M211Q4G
1,690
 
 
取扱い終了

返品不可
02490887 HW1L-M211Q4R
1,690
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02490871 HW1L-M211Q4G 06923585 HW1L-M211Q4G HW1L-M211Q4G HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気) 06923585 HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気) 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました。
02490887 HW1L-M211Q4R 06923594 HW1L-M211Q4R HW1L-M211Q4R HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気) 06923594 HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気) 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする