八光電機
サーモスタット
(1件のレビュー)
トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
電気定格
25A、250VAC(抵抗負荷)
13A、250VAC(誘導負荷)
型式
EA
スイッチ
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
ディファレンシャル
3~6℃
キャピラリーチューブ
1200mm
スイッチ動作
温度上昇でON
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※温度調節用として使用する場合には過昇防止装置を併用してください。温度調節用サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損による液漏れ)、接点の開閉ができなくなり、火災の原因となります。
※周囲温度が80℃以上の環境では使用しないでください。
※本体に水がかかる場所には設置しないでください。
※感熱部全体部を必ず制御すべき場所に設置してください。部分挿入や部分接触の場合には正常な温度感知が出来ず設定温度を超えてしまい、火災や火傷の発生する恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
温度設定範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02148693
EA4-H
250
223
4.8
188
90~288
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02148702
EA4-L
250
110
9.5
58
15~120
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください