曜日別特売

サーモスタット

サーモスタット - 八光電機サーモスタット - 八光電機サーモスタット - 八光電機
(4件のレビュー)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。

電気定格
25A、250VAC(抵抗負荷)
13A、250VAC(誘導負荷)
型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF内容量1個
注意
※温度調節用として使用する場合には過昇防止装置を併用してください。温度調節用サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損による液漏れ)、接点の開閉ができなくなり、火災の原因となります。
※周囲温度が80℃以上の環境では使用しないでください。
※本体に水がかかる場所には設置しないでください。
※感熱部全体部を必ず制御すべき場所に設置してください。部分挿入や部分接触の場合には正常な温度感知が出来ず設定温度を超えてしまい、火災や火傷の発生する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02148711EAC-3H250828-35942254.8190
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
02148727EAC-3L250217-30931109.560
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02148727
2024-04-12
用途: 食品加工
電気・ガス・熱供給・水道業

EAC3Lのカバーだけ販売してください錆びやすい雰囲気なので

対象商品 : 02148727
2020-01-11
用途: 燻製器の温度管理
その他業種

スイッチのON OFFの動作については問題ないが、
作動する温度の精度が+10℃くらいずれている。

対象商品 : 02148727
2017-02-24
用途: 強アルカリ液の温度管理
株式会社 e-wire

一応、エフコーテープで保護してみたのですが、効いているかはわかりません。
そんな使用環境なのですが、検出部に穴が空くなどはとくになく、問題なく機能してます。

対象商品 : 02148727
2015-04-20
用途: 醗酵

使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする