UPS無停電電源装置

UPS無停電電源装置 エレコム

停電時に接続機器へ電力を供給する無停電電源装置です。
大切なパソコンデータを停電・ブレーカクラッシュから守ります。
雷サージ吸収効果:10000A

仕様
300VA/165Wのバックアップ機能付
バッテリー寿命を確認できるバッテリーテスト機能付
雷サージ防止機能付
プラグ
3P式アースコード付
(3P~2P変換アダプタ付)
定格電力(W)1000まで対応 定格電圧(V)AC125 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×100×68 定格(A)10 コンセント仕様3P式6個口 内容量1個
注意
※実働消費電力150W程度の機器なら約3分間バックアップ可能ですが、ご使用の環境や電池の消耗量によっては、バックアップ時間が短くなる場合があります。
バッテリーは交換可能です(別売)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07060776 ETAP-300
9,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする