カネテック
永磁ホルダ
外径h公差仕様
金型への使用に対応しています。
用途
図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
仕様
希土類サマリウム、コバルト磁石応用
吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。
連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
取付用ねじ穴
なし
表面処理
なし
ねじ穴加工
不可
h公差範囲(mm)
0~-0.012
高さ公差(mm)
0~-0.1
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02044384
KM-0005
0.3[0.03]
Φ5h7×8
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
02044402
KM-0007
0.4[0.04]
Φ7h7×8
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください