曜日別特売

上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。
切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴・耐油構造です。

用途
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60内容量1個
注意
※吸着力はV面で、Φ20丸鋼の場合によります。
2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。
全6種類を絞り込む
吸着力(N[kgf])
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
吸着力(N[kgf])
寸法L(mm)
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32731072KVA-1A-300[30]以上80V形ホルダ2
30,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
32731081KVA-2A-450[45]以上125V形ホルダ3
44,200
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
32731097KVA-3A60×73×180700[70]以上180V型ホルダ4.5
97,300
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
03357855KVA-1-300[30]以上80V形ホルダ2
24,000
取扱い終了
代替品有
03357864KVA-2-450[45]以上125V形ホルダ3
34,700
取扱い終了
代替品有
03357873KVA-360×73×180700[70]以上180V型ホルダ4.5
76,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03357855KVA-132731072KVA-1AKVA-1 マグネットV形ホルダ カネテック 32731072マグネットV形ホルダカネテック1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
03357864KVA-232731081KVA-2AKVA-2 マグネットV形ホルダ カネテック 32731081マグネットV形ホルダカネテック1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
03357873KVA-332731097KVA-3AKVA-3 マグネットV形ホルダ カネテック 32731097マグネットV形ホルダカネテック1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする