高剛性、準高速形で高速切削による加工物の熱膨張を吸収し、過大な軸方向荷重をスラスト玉軸受に負荷させない緩衝構造を採用。本体がセンタ角度60°の範囲内に納まるように設計されているので、バイトの侵入に対して邪魔にならず、倣旋盤に適したタイプです。
高精度維持のためレンチによって前蓋を締め付け軸受すきまを調整できます。

角度α(°)60 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02023892 LC-4N 56 40 53 108 30 201 MT-4
31,450
25,980
28,578 (税込)
当日出荷
02023865 LC-3N 46 35 46 85 22 166 MT-3
26,350
 
 
取扱い終了

返品不可
02023926 LC-5N 65 45 55 136 35 236 MT-5
58,650
 
 
取扱い終了
02023944 LC-6N 100 70 82 189 50 341 MT-6
230,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする