曜日別特売

軟鋼用TIG溶接棒

軟鋼用TIG溶接棒 - ニツコー熔材工業
(1件のレビュー)
タイプ
軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。棒長(mm)1000棒端色:黄色伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06874847NTG-50R1.2
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
06874856NTG-50R1.6
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
06874865NTG-50R2
オープン
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
06874874NTG-50R2.4
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06874856
2016-02-23
用途: 溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

ズバリ安い!速い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする