曜日別特売

自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台

自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 - NSK(日本精工)
(2件のレビュー)

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070224612200-14301026140.60.6(最小)
2,4801,198
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
070224772201-14321228160.60.6(最小)
2,5501,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
070224862202-14351531190.60.6(最小)
2,6501,198
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
070224952203-16401736210.60.6(最小)
2,9801,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
070225042204-184720422511(最小)
3,4101,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
070225132205-185225473011(最小)
3,8201,798
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
070225222206-206230573511(最小)
4,6902,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
070225312207-23723565.541.511.1(最小)
5,5102,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
070225472208-23804073.546.511.1(最小)
6,1402,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
070225562209-23854578.551.511.1(最小)
6,8702,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
070225652210-23905083.556.511.1(最小)
7,3803,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
070225742211-251005592631.51.5(最小)
8,9003,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
070225832212-2811060102681.51.5(最小)
11,0004,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
070225922213-3112065112731.51.5(最小)
14,1006,398
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
288701982203【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)16401736210.60.6(最小)
2,580999
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
返品不可
残り52点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 軸受け交換

違和感なしでいいんじゃない。コストパフォーマンスよし。即納。

対象商品 : 07022486
2023-09-30
用途: 実際に使用するのではなく、構造サンプルとして

価格が安いので、構造サンプル品として提供させていただいています。
本来の、軸受として使用する以外に、色々な応用使用が可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする