曜日別特売

単列アンギュラ玉軸受 7200番台

単列アンギュラ玉軸受 7200番台 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台 - NSK(日本精工)
(2件のレビュー)

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全181種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
181種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070245867203A1740120.6(最小)0.3(最小)67
3,9801,798
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
070245957204A2047141(最小)0.6(最小)106
4,5901,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
070246047205AW2552151(最小)0.6(最小)130
3,3801,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
070246137206AW3062161(最小)0.6(最小)197
3,7501,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
070246477209A4585191.1(最小)0.6(最小)411
9,0603,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
070246567210A5090201.1(最小)0.6(最小)466
10,5004,798
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
070246657211A55100211.5(最小)1(最小)613
12,3005,598
5,598
6,158(税込)
当日出荷
070246747212A60110221.5(最小)1(最小)798
14,2006,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
070246927214A70125241.5(最小)1(最小)1110
20,1008,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
070247017215A75130251.5(最小)1(最小)1190
21,9009,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
070247177216A80140262(最小)1(最小)1460
26,60011,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
070247267217A85150282(最小)1(最小)1830
31,40014,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
099690847200AW10309--32
2,200999
999
1,099(税込)
当日出荷
099690937200BW10309--32
2,200999
689
アウトレット
758(税込)
当日出荷
残り5点です
099691027200CTYNP410309--36
9,7904,498
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
099691117200CTYNP510309--36
6,7502,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
099691277201ATYNP5123210--37
6,9403,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
099691367201AW123210--37
2,260999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
099691457201BW123210--38
2,260999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
099691547201CTYNP4123210--41
10,0004,598
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
099691727202ATYNP4153511--45
11,6005,298
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
099691817202ATYNP5153511--45
7,9603,598
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
099691977202AW153511--45
2,6001,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
099692067202BW153511--46
2,6001,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
099692157202CTYNP4153511--52
11,6005,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
099692247202CTYNP5153511--52
7,9603,598
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
099692337203ATYNP4174012--67
11,9005,398
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
099692427203ATYNP5174012--67
8,1503,698
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
099692517203AW174012--67
2,6501,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
099692677203BW174012--68
2,6501,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
099692767203CTYNP4174012--75
11,9005,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
099692857203CTYNP5174012--75
8,1503,698
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
099692947204ATYNP4204714--106
13,7006,198
6,198
6,818(税込)
当日出荷
099693037204ATYNP5204714--106
9,3304,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
099693127204AW204714--106
3,0601,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
099693217204BW204714--109
3,0601,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
099693377204CTYNP4204714--118
13,7006,198
6,198
6,818(税込)
当日出荷
099693467204CTYNP5204714--118
9,3304,298
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
099693557205ATYNP4255215--130
14,8006,698
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
099693647205ATYNP5255215--130
10,4004,698
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
099693737205BW255215--133
3,3801,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
099693827205CTYNP4255215--143
14,8006,698
6,698
7,368(税込)
当日出荷
099693917205CTYNP5255215--143
10,4004,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
099694077206ATYNP4306216--197
16,5007,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
099694167206ATYNP5306216--197
11,4005,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
099694347206BW306216--202
3,7501,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
099694437206CTYNP4306216--222
16,5007,498
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
099694527206CTYNP5306216--222
11,4005,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
099694617207ATYNP4357217--287
18,1008,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
099694777207ATYNP5357217--287
13,1005,898
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09969994
2017-06-13
用途: 機械の修理
西日本デカンターサービス株式会社

機械メーカーの純正部品(遠心分離機、遠心濃縮機)で安心して
使用できる。

対象商品 : 07024613
2015-04-23
用途: モーターの軸受けベアリング交換
有限会社土井商店

問題なくしようできました。満足ですが、番号以下の記号の意味を解説して貰えると、非常に便利だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする