自動調心玉軸受

自動調心玉軸受 - NACHI(不二越)自動調心玉軸受 - NACHI(不二越)自動調心玉軸受 - NACHI(不二越)自動調心玉軸受 - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)

外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。
したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。
外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全42種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685562321200103090.6(最小)--34
1,990
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
6855624112011232100.6(最小)--40
2,060
799
879(税込)
5日以内出荷
6855626612031740120.6(最小)--73
2,440
949
1,044(税込)
7日以内出荷
6855628412052552151(最小)--141
3,170
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
6855630212073572171.1(最小)--323
4,530
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6855631112084080181.1(最小)--417
5,150
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
6855632712094585191.1(最小)--465
5,670
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
6855633612105090201.1(最小)--525
6,340
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
68556345121155100211.5(最小)--705
7,290
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
68556363121365120231.5(最小)--1150
10,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
68556372121470125241.5(最小)--1260
11,500
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
68556381121575130251.5(最小)--1360
13,600
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
68556397121680140262(最小)--1670
15,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
68556406121785150282(最小)--2070
19,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
68556415121890160302(最小)--2520
23,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
685564241215K75130251.5(最小)--1360
13,600
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
685564331216K80140262(最小)--1670
15,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
685564421217K85150282(最小)--2070
19,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
685564511218K90160302(最小)--2520
23,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
6855629312063062161(最小)--220
3,900
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
68556354121260110221.5(最小)--900
8,290
2,998
3,298(税込)
欠品中
070282261200103090.6(最小)--34
1,220
取扱い終了
0702823512011232100.6(最小)--40
1,250
取扱い終了
0702824412021535110.6(最小)--49
1,290
取扱い終了
0702825312031740120.6(最小)--73
1,480
取扱い終了
0702826212042047141(最小)--120
1,740
取扱い終了
0702827112052552151(最小)--141
1,930
取扱い終了
0702828712063062161(最小)--220
2,380
取扱い終了
0702829612073572171.1(最小)--323
2,760
取扱い終了
0702830512084080181.1(最小)--417
3,150
取扱い終了
0702831412094585191.1(最小)--465
3,440
取扱い終了
0702832312105090201.1(最小)--525
3,860
取扱い終了
07028332121155100211.5(最小)--705
4,440
取扱い終了
07028341121260110221.5(最小)--900
4,890
取扱い終了
07028357121365120231.5(最小)--1150
6,470
取扱い終了
07028366121470125241.5(最小)--1260
7,060
取扱い終了
07028375121575130251.5(最小)--1360
8,470
取扱い終了
07028384121680140262(最小)--1670
9,650
取扱い終了
07028393121785150282(最小)--2070
11,900
取扱い終了
07028402121890160302(最小)--2520
14,400
取扱い終了
6855625712021535110.6(最小)--49
1,630
取扱い終了
6855627512042047141(最小)--120
2,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68556241
2017-08-01
用途: 機械のメンテナンス部品

前回は注文可能だったが、取り扱いが無くなるのか、注文をキャンセルされた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする