自動調心玉軸受

自動調心玉軸受 - NACHI(不二越)自動調心玉軸受 - NACHI(不二越)自動調心玉軸受 - NACHI(不二越)自動調心玉軸受 - NACHI(不二越)

外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。
したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。
外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6855646713021542131(最小)--94
3,000
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
6855647613031747141(最小)--130
3,340
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
6855648513042052151.1(最小)--163
3,880
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
6855649413052562171.1(最小)--257
4,710
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
6855650313063072191.1(最小)--387
5,670
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
6855651213073580211.5(最小)--510
6,260
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
6855652113084090231.5(最小)--715
7,100
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
68556537130945100251.5(最小)--957
8,530
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
68556564131260130312.1(最小)--1960
14,400
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
68556573131365140332.1(最小)--2450
19,400
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
68556582131470150352.1(最小)--2990
23,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
68556591131575160372.1(最小)--3560
26,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
68556607131680170392.1(最小)--4180
31,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
68556616131785180413(最小)--4980
37,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
68556625131890190433(最小)--5800
46,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
0702841113021542131(最小)--94
1,810
取扱い終了
0702842713031747141(最小)--130
2,050
取扱い終了
0702843613042052151.1(最小)--163
2,370
取扱い終了
0702844513052562171.1(最小)--257
2,960
取扱い終了
0702845413063072191.1(最小)--387
3,440
取扱い終了
0702846313073580211.5(最小)--510
3,800
取扱い終了
0702847213084090231.5.(最小)--715
4,310
取扱い終了
07028481130945100251.5(最小)--957
5,200
取扱い終了
07028497131050110272(最小)--1210
6,090
取扱い終了
07028506131155120292(最小)--1580
7,070
取扱い終了
07028515131260130312.1(最小)--1960
8,880
取扱い終了
07028524131365140332.1(最小)--2450
11,900
取扱い終了
07028533131470150352.1(最小)--2990
14,400
取扱い終了
07028542131575160372.1(最小)--3560
16,300
取扱い終了
07028551131680170392.1(最小)--4180
19,400
取扱い終了
07028567131785180413(最小)--4980
20,900
取扱い終了
07028576131890190433(最小)--5800
26,200
取扱い終了
68556546131050110272(最小)--1210
8,330
取扱い終了
68556555131155120292(最小)--1580
9,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする