曜日別特売

自動調心玉軸受

自動調心玉軸受 - NACHI(不二越)自動調心玉軸受 - NACHI(不二越)自動調心玉軸受 - NACHI(不二越)自動調心玉軸受 - NACHI(不二越)

外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。
したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。
外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6855663422001030140.6(最小)--47
2,380
869
956(税込)
5日以内出荷
6855664322011232140.6(最小)--53
2,450
899
989(税込)
4日以内出荷
6855665222021535140.6(最小)--60
2,550
929
1,022(税込)
5日以内出荷
6855666122031740160.6(最小)--88
2,870
999
1,099(税込)
5日以内出荷
6855667722042047181(最小)--140
3,280
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
6855668622052552181(最小)--163
3,670
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
6855669522063062201(最小)--260
4,510
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
6855670422073572231.1(最小)--403
5,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
6855671322084080231.1(最小)--505
5,900
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
6855672222094585231.1(最小)--545
6,610
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
6855673122105090231.1(最小)--590
7,100
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
68556747221155100251.5(最小)--810
8,560
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
68556756221260110281.5(最小)--1090
10,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
68556765221365120311.5(最小)--1460
13,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
0702858522001030140.6(最小)--47
1,440
取扱い終了
0702859422011232140.6(最小)--53
1,490
取扱い終了
0702860322021535140.6(最小)--60
1,560
取扱い終了
0702861222031740160.6(最小)--88
1,750
取扱い終了
0702862122042047181(最小)--140
2,060
取扱い終了
0702864622063062201(最小)--260
2,750
取扱い終了
0702865522073572231.1(最小)--403
3,230
取扱い終了
0702866422084080231.1(最小)--505
3,730
取扱い終了
0702867322094585231.1(最小)--545
4,020
取扱い終了
0702868222105090231.1(最小)--590
4,310
取扱い終了
07028691221155100251.5(最小)--810
5,220
取扱い終了
07028707221260110281.5(最小)--1090
6,470
取扱い終了
07028716221365120311.5(最小)--1460
8,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする