曜日別特売

複列アンギュラ玉軸受

複列アンギュラ玉軸受 - NACHI(不二越)複列アンギュラ玉軸受 - NACHI(不二越)複列アンギュラ玉軸受 - NACHI(不二越)複列アンギュラ玉軸受 - NACHI(不二越)

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全11種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070289625304205222.21.1(最小)--230
6,870
2,598
2,858(税込)
当日出荷
070289715305256225.41.1(最小)--340
8,240
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
070289875306307230.21.1(最小)--510
9,830
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
070290055308409036.51.5(最小)--1050
14,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
0702901453094510039.71.5(最小)--1420
17,000
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
0702902353105011044.42(最小)--1930
23,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
07029041531260130542.1(最小)--3160
30,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
685569145307358034.91.5(最小)--790
11,600
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
6855692353115512049.22(最小)--2300
26,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
070289965307358034.91.5(最小)--790
7,060
取扱い終了
0702903253115512049.22(最小)--2300
19,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする