曜日別特売

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685558556800101950.3(最小)--5
1,160
499
549(税込)
3日以内出荷
070271946801122150.3(最小)--6
1,190
519
571(税込)
当日出荷
070272036802152450.3(最小)--7
1,330
569
626(税込)
5日以内出荷
070272126803172650.3(最小)--8
1,380
589
648(税込)
5日以内出荷
070272216804203270.3(最小)--19
1,410
599
659(税込)
5日以内出荷
070272376805253770.3(最小)--22
1,620
699
769(税込)
6日以内出荷
685558646806304270.3(最小)--26
1,980
849
934(税込)
5日以内出荷
070272556807354770.3(最小)--29
2,410
999
1,099(税込)
5日以内出荷
070272646808405270.3(最小)--33
2,690
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
070272736809455870.3(最小)--40
3,180
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
070272916811557290.3(最小)--83
4,440
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
0702730768126078100.3(最小)--106
5,240
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
6855587368136585100.6(最小)--125
6,220
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
6855588268147090100.6(最小)--135
6,990
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
6855589168157595100.6(最小)--145
8,110
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
68555907681680100100.6(最小)--155
10,300
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
68555916681785110131(最小)--265
12,400
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
68555925681890115131(最小)--280
14,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
68555934681995120131(最小)--298
16,800
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
685559436820100125131(最小)--311
18,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
070271856800101950.3(最小)--5
890
取扱い終了
代替品有
070272466806304270.3(最小)--26
1,460
取扱い終了
代替品有
070272826810506570.3(最小)--52
3,690
取扱い終了
0702731668136585100.6(最小)--125
4,550
取扱い終了
0702732568147090100.6(最小)--135
5,120
取扱い終了
0702733468157595100.6(最小)--145
5,940
取扱い終了
07027343681680100100.6(最小)--155
7,570
取扱い終了
07027352681785110131(最小)--265
9,040
取扱い終了
07027361681890115131(最小)--280
10,500
取扱い終了
07027377681995120131(最小)--298
12,200
取扱い終了
070273866820100125131(最小)--311
13,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0702718568006855585568006800 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越) 68555855単列深溝玉軸受 6800番台NACHI(不二越)1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
0702724668060033009368066806 深溝玉軸受 6800番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 00330093深溝玉軸受 6800番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)1個
889
税込978
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする