三菱マテリアル
チップ CNMG-SH
形状
ひし形80°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.7
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06197317
CNMG09T304-SH US735
9.525
3.97
0.4
¥
9,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
08176192
CNMG09T304-SH
9.525
3.97
0.4
¥
7,200
取扱い終了
代替品有
06197301
CNMG09T304-SH
9.525
3.97
0.4
¥
7,200
取扱い終了
06197371
CNMG09T308-SH
9.525
3.97
0.8
¥
7,200
取扱い終了
06197387
CNMG09T312-SH
9.525
3.97
1.2
¥
7,200
取扱い終了
08176174
CNMG09T304-SH
9.525
3.97
0.4
¥
7,200
取扱い終了
08176183
CNMG09T304-SH
9.525
3.97
0.4
¥
7,200
取扱い終了
08176235
CNMG09T308-SH
9.525
3.97
0.8
¥
7,200
取扱い終了
08176244
CNMG09T308-SH
9.525
3.97
0.8
¥
7,200
取扱い終了
08176253
CNMG09T308-SH
9.525
3.97
0.8
¥
7,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください