チップ CNMG-GJ

チップ CNMG-GJ - 三菱マテリアルチップ CNMG-GJ - 三菱マテリアルチップ CNMG-GJ - 三菱マテリアルチップ CNMG-GJ - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全37種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内容量
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
被削材
寸法Re(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06229842CNMG120408-GJ RT90101箱(10個)12.94.760.8RT9010超硬合金:非鉄金属、耐熱合金、チタン合金0.812.7
9,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06229361CNMG120408-GJ VP10RT1箱(10個)12.94.760.8VP10RTコーティング:耐熱合金、チタン合金0.812.7
11,000
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06229562CNMG120408-GJ VP15TF1箱(10個)12.94.760.8VP15TFコーティング:ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金0.812.7
11,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06229851CNMG120412-GJ RT90101箱(10個)12.94.761.2RT9010超硬合金:非鉄金属、耐熱合金、チタン合金1.212.7
9,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
06229377CNMG120412-GJ VP10RT1箱(10個)12.94.761.2VP10RTコーティング:耐熱合金、チタン合金1.212.7
11,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
06229571CNMG120412-GJ VP15TF1箱(10個)12.94.761.2VP15TFコーティング:ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金1.212.7
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06229867CNMG120416-GJ RT90101箱(10個)12.94.761.6RT9010--12.7
9,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
06229386CNMG120416-GJ VP10RT1箱(10個)12.94.761.6VP10RT--12.7
11,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
06229587CNMG120416-GJ VP15TF1箱(10個)12.94.761.6VP15TFステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金-12.7
11,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
58657645CNMG160612-GJ VP10RT1箱(10個)16.16.351.2VP10RT--15.875
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58657873CNMG190612-GJ VP10RT1箱(10個)19.36.351.2VP10RT--19.05
31,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58657977CNMG190616-GJ VP10RT1箱(10個)19.36.351.6VP10RT--19.05
31,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
48958052CNMG160612-GJ RT90101パック(10個)16.16.351.2RT9010--15.875
18,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
48958165CNMG190612-GJ RT90101パック(10個)19.36.351.2RT9010--19.05
23,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48958201CNMG190616-GJ RT90101パック(10個)19.36.351.6RT9010--19.05
23,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06562298CNMG120408-GJ US9051箱(10個)12.94.760.8US905--12.7
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06562508CNMG120412-GJ US9051箱(10個)12.94.761.2US905--12.7
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06562623CNMG120416-GJ US9051箱(10個)12.94.761.6US905--12.7
11,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06562702CNMG160612-GJ US9051箱(10個)16.16.351.2US905--15.875
24,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
06562788CNMG190612-GJ US9051箱(10個)19.36.351.2US905--19.05
31,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06562858CNMG190616-GJ US9051箱(10個)19.36.351.6US905--19.05
31,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06229964CNMG120408-GJ1箱(10個)12.94.760.8---12.7
7,600
取扱い終了
06229973CNMG120412-GJ1箱(10個)12.94.761.2---12.7
7,600
取扱い終了
06229982CNMG120416-GJ1箱(10個)12.94.761.6TF15--12.7
7,600
取扱い終了
58656805CNMG120408-GJ1箱(10個)12.94.760.8---12.7
8,500
取扱い終了
58657051CNMG120412-GJ1箱(10個)12.94.761.2---12.7
8,500
取扱い終了
58657295CNMG120416-GJ1箱(10個)12.94.761.6---12.7
8,500
取扱い終了
58657627CNMG160612-GJ1箱(10個)16.16.351.2RT9010--15.875
オープン
取扱い終了
58657636CNMG160612-GJ1箱(10個)16.16.351.2---15.875
18,900
取扱い終了
58657855CNMG190612-GJ1箱(10個)19.36.351.2RT9010--19.05
18,400
取扱い終了
58657864CNMG190612-GJ1箱(10個)19.36.351.2---19.05
24,000
取扱い終了
58657952CNMG190616-GJ1箱(10個)19.36.351.6RT9010--19.05
18,400
取扱い終了
58657961CNMG190616-GJ1箱(10個)19.36.351.6---19.05
24,000
取扱い終了
37379632CNMG120408-GJ RT90101箱(10個)12.94.760.8RT9010--12.7
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37381057CNMG120408-GJ VP10RT1箱(10個)12.94.760.8VP10RT--12.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37396073CNMG120408-GJ VP15TF1箱(10個)12.94.760.8VP15TF--12.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37396186CNMG120412-GJ VP15TF1箱(10個)12.94.761.2VP15TF--12.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする