チップ CPGT-F

チップ CPGT-F - 三菱マテリアル

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06200257CPGT080204L-F NX25258.12.380.4NX25257.94
16,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
06200275CPGT080204R-F NX25258.12.380.4NX25257.94
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
06200293CPGT090302L-F NX25259.73.180.2NX25259.525
17,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
06200336CPGT090304L-F NX25259.73.180.4NX25259.525
17,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
58669143CPGT080204L-F8.12.380.4UTI20T7.94
12,400
取扱い終了
58669152CPGT080204R-F8.12.380.4UTI20T7.94
12,400
取扱い終了
58669161CPGT090302L-F9.73.180.2UTI20T9.525
オープン
取扱い終了
58669177CPGT090304L-F9.73.180.4UTI20T9.525
オープン
取扱い終了
58669186CPGT090304R-F9.73.180.4UTI20T9.525
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする