三菱マテリアル
チップ CPMH-F
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06200573
CPMH090304R-F HTi10
HTi10
¥
13,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
06200582
CPMH090304R-F NX2525
NX2525
¥
13,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06226367
CPMH090304R-F VP15TF
VP15TF
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください